Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T893 HSS -kierre 1 1/2 tuumaa M12 1-piki | AA2MJR

WESTWARD 10T893 Hss kierre 1 1/2 tuuman M12 1 nousu

Varastossa
Tuote: AA2MJR Malli: 10T893

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.1.5 "
Piki1mm
KokoM12
Paksuus1 / 2 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoHinta
WESTWARD 10T891 HSS -kierteenmutteri 1 1/2 tuumaa M10 1.5 nousu | AA2MJP 10T8911.50mmM10€27.33
WESTWARD 10T894 HSS -kierre 1 1/2 tuuman M12 1.25-piki | AA2MJT 10T8941.25mmM12€57.41
WESTWARD 10T896 HSS -kierre 1 1/2 tuumaa M12 1.75-piki | AA2MJV 10T8961.75mmM12€61.23
WESTWARD 10T898 HSS -kierre 1 1/2 tuuman M14 1.5-piki | AA2MJX 10T8981.50mmM14€30.40
WESTWARD 10T899 HSS -kierre 1 1/2 tuuman M14 2-pik AA2MJY 10T8992mmM14€41.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T893 Hss kierre 1 1/2 tuuman M12 1 nousu
€27.33 / yksikkö