Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T774 Nopean teräksen säädettävä kierteenmuoto 2 tuumaa 9/16 tuumaa 12 nousua | AA2MDQ

WESTWARD 10T774 nopea teräs säädettävä kierre, 2 tuuma 9/16 tuumaa 12 nousua

Varastossa
Tuote: AA2MDQ Malli: 10T774

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.2"
Piki12
Koko9 / 16 "
Paksuus5 / 8 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoKiertyyppiHinta
WESTWARD 10T767 High Speed ​​Steel säädettävä kierre 2 tuumaa 5/16 tuumaa 24 pitch | AA2MDJ 10T767245 / 16 "NF€94.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T774 nopea teräs säädettävä kierre, 2 tuuma 9/16 tuumaa 12 nousua
€90.58 / yksikkö