Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T767 High Speed ​​Steel säädettävä kierre 2 tuumaa 5/16 tuumaa 24 pitch | AA2MDJ

WESTWARD 10T767 nopea teräksinen säädettävä kierre, 2 tuumaa 5/16 tuumaa 24 jakoväliä

Varastossa
Tuote: AA2MDJ Malli: 10T767

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.2"
Piki24
Koko5 / 16 "
Paksuus5 / 8 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
KiertyyppiNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoKiertyyppiHinta
WESTWARD 10T774 Nopean teräksen säädettävä kierteenmuoto 2 tuumaa 9/16 tuumaa 12 nousua | AA2MDQ 10T774129 / 16 "NC€100.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T767 nopea teräksinen säädettävä kierre, 2 tuumaa 5/16 tuumaa 24 jakoväliä
€105.53 / yksikkö