Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10N657 HSS Suora huilupistoolin hana # 5 | AA2KQJ

WESTWARD 10N657 Hss suora huilupistoolihana #5

Varastossa
Tuote: AA2KQJ Malli: 10N657

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#5
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 10N659 HSS Suora huilupistoolin hana # 8 | AA2KQL 10N65922.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€12.40
WESTWARD 10N663 HSS Suora huilupistoolihana 1/4 tuumaa | AA2KQQ 10N66322.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€14.10
WESTWARD 10T702 HSS Suora huilupistoolihana 1/2 tuuman | AA2MAN 10T70233.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€33.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N657 Hss suora huilupistoolihana #5
€6.80 / yksikkö