Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10N659 HSS Suora huilupistoolin hana # 8 | AA2KQL

WESTWARD 10N659 Hss suora huilupistoolihana #8

Varastossa
Tuote: AA2KQL Malli: 10N659

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.125 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.168 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 10N657 HSS Suora huilupistoolin hana # 5 | AA2KQJ 10N65721 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€6.80
WESTWARD 10N663 HSS Suora huilupistoolihana 1/4 tuumaa | AA2KQQ 10N66322.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€14.10
WESTWARD 10T702 HSS Suora huilupistoolihana 1/2 tuuman | AA2MAN 10T70233.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€33.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N659 Hss suora huilupistoolihana #8
€12.40 / yksikkö