Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10N615 Round Threading Die, Adj, Carbon Steel, Left Hand, #10-24 Thread Size, 3/8 Inch Die Thick | CV2APL

WESTWARD 10N615 Round Threading Die, Adj, Carbon Steel, Left Hand, #10-24 Thread Size, 3/8 Inch Die Thick

Varastossa
Tuote: CV2APL Malli: 10N615

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteitys die

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2LWY3 Round Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, 1/4-28 Thread Size | CV2APK 2LWY3€2.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N615 Round Threading Die, Adj, Carbon Steel, Left Hand, #10-24 Thread Size, 3/8 Inch Die Thick
€0.33 / yksikkö