TURVALLISUUSNOPEUS H22 taitettava jalusta (C4) | AG2CCK 31FT86

SAFETY SPEED H22 taitettava jalusta (C4)

Varastossa
Tuote: AG2CCK Malli: H22Ristiviite: 31FT86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava jalusta (C4)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8466306040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS H23 taittoteline (C5) | AG2CCL 31FT87 H23Taitettava jalusta (C5)€504.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED H22 taitettava jalusta (C4)
€475.73 / yksikkö