Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10J297 mutterinväännin 6 mm punainen teräs | AA2GYH

WESTWARD 10J297 mutterinväännin kuusio 6mm punainen teräs

Varastossa
Tuote: AA2GYH Malli: 10J297

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromattu 50BV30 seosterästä
VäriSininen / musta kahva
Värikoodipunainen
KahvaAsetaatti, tyynykahva
Käsittele väriäSininen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti
Hex6 mm
Kuusiokoko6.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.375 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliHollow 3 "Syvä
VarsiPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVäriKahvaVarren materiaaliVarren tyyppiSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 10J243 mutterinväännin, 6 mm punainen teräs | AA2GXF 10J243PyöreäSininen / musta kahvaAsetaattiTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Clear / Reduurrettu€3.27
WESTWARD 1CLL9 mutterinväännin 6x punainen teräs | AA9DLF 1CLL9StandardisininenMuovi w / kumikahvaLämpökäsitelty kromiteräsKiinteä pyöreäSidonta valmissininenergonominen€2.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10J297 mutterinväännin kuusio 6mm punainen teräs
€3.58 / yksikkö