Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10G169 kottikärry renkaan uritettu 16 tuuman halkaisija | AA2FJG

WESTWARD 10G169 kottikärryrengas uurrettu 16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA2FJG Malli: 10G169

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärryt
hyödyt10G166, 10G167, 10G168
Dia ulkopuolella.16 "
Renkaan vanteen halkaisija.8"
Renkaan paksuus3-3 / 4 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rengasmateriaali (PU-vaahto, teräs)
    • Renkaan leveys (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräDia ulkopuolella.PolkeaHinta
WESTWARD 10G170 -kottikärryrenkaan Knobby 14-1 / 2 tuuman halkaisija | AA2FJH 10G170Kottikärenkaat, 5/8 tuumaa Akseli14.5 "Kuhmurainen€91.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10G169 kottikärryrengas uurrettu 16 tuuman halkaisija
€98.29 / yksikkö