Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E888 Joustopistoke 3/8 tuuman asema 15/16 tuuman 6 -piste vakio | AA2ECE

WESTWARD 10E888 Flex Socket 3/8 tuuman vetolaite 15/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA2ECE Malli: 10E888

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.187 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.55
Laivan pituus (cm)3.2
Laivan leveys (cm)3.2
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 10E886 Flex -hylsy 3/8 tuuman käyttö 13/16 tuuman 6 -piste vakio | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "€3.35
WESTWARD 10E887 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 7/8 tuuman 6 pisteen vakio | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "€3.44
WESTWARD 10E889 Joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 1 tuuma 6 pisteen vakio | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"€3.87
WESTWARD 10E894 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 12 pisteen vakio | AA2ECL 10E894121 15 / 16 "3 / 8 "€7.89
WESTWARD 10E895 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 7/16 tuuman 12 pisteen vakio | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "€7.89
WESTWARD 10E896 Jousiokanta 3/8 tuuman käyttö 1/2 tuumaa 12 -piste vakio | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "€18.31
WESTWARD 10E899 Flex Socket 3/8 tuuman veto 11/16 tuuman 12 pisteen vakio | AA2ECR 10E899122.031 "11 / 16 "€9.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E888 Flex Socket 3/8 tuuman vetolaite 15/16 tuuman 6 pisteen vakio
€11.47 / yksikkö