WESTWARD 1WG35 viljakauha 29-1 / 2 tuuman kahva alumiinia | AB3ZQV

WESTWARD 1WG35 viljakauha, 29-1/2 tuuman kahva, alumiinia

Varastossa
Tuote: AB3ZQV Malli: 1WG35

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljakauha
Terän pituus18.75 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän tyyppi#12
Terän leveys14.75 "
VäriLuonnollinen
kahvan pituus29.5 "
Kahva materiaaliPuu polypropeenista valmistettu ulkotakki
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7865
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysVärikahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 3YU77 Viljakauha 26-1/4 tuuman kahva alumiini | AD3FKB 3VU7718.5 "13.5 "Keltainen26.25 "Lasikuitu polypropeenista valmistettu ulkotakki€98.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1WG35 viljakauha, 29-1/2 tuuman kahva, alumiinia
€72.48 / yksikkö