Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E741 Noukintyökalu Magneettinen taivutus 19 tuumaa Pituus 2 Lb Veto | AA2DWE

WESTWARD 10E741 Noukintyökalu Magneettinen taivutus 19 tuumaa Pituus 2 Lb Veto

Varastossa
Tuote: AA2DWE Malli: 10E741

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija1 / 32 "
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
Pituus19 "
Nostokyky2 lbs.
Materiaalineodyymi
Noutopituus19 "
Vedon kapasiteetti2 lbs.
Tyyppitaipuva
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKahvan tyyppiPituusNostokykyVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 10E742 Noukintyökalu Magneettinen 6-3/8 - 25 L 3 Lb Veto | AA2DWF 10E7425 / 16 "Pyälletty kahva6.375 "3 lbs.3 lbs.Teleskooppi kirjurilla9 / 32 "€15.57
WESTWARD 10E746 Noukintyökalu Magneettinen 12 - 25 tuumaa Pituus 5 Lb Veto | AA2DWK 10E7463 / 8 "Vinyylikahva12 "5 lbs.5 lbs.-3 / 8 "€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E741 Noukintyökalu Magneettinen taivutus 19 tuumaa Pituus 2 Lb Veto
€12.06 / yksikkö