Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E742 Noukintyökalu Magneettinen 6-3/8 - 25 L 3 Lb Veto | AA2DWF

WESTWARD 10E742 Magneettinen poimintatyökalu 6-3/8 - 25 L 3 Lb Veto

Varastossa
Tuote: AA2DWF Malli: 10E742
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
€15.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija5 / 16 "
Laajennettu pituus25 "
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
Pituus6.375 "
Nostokyky3 lbs.
Materiaalineodyymi
Noutopituus25 "
Vedon kapasiteetti3 lbs.
TyyppiTeleskooppi kirjurilla
Leveys9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKahvan tyyppiPituusNostokykyVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 10E741 Noukintyökalu Magneettinen taivutus 19 tuumaa Pituus 2 Lb Veto | AA2DWE 10E7411 / 32 "Pyälletty kahva19 "2 lbs.2 lbs.taipuva15 / 16 "€12.06
WESTWARD 10E746 Noukintyökalu Magneettinen 12 - 25 tuumaa Pituus 5 Lb Veto | AA2DWK 10E7463 / 8 "Vinyylikahva12 "5 lbs.5 lbs.-3 / 8 "€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E742 Magneettinen poimintatyökalu 6-3/8 - 25 L 3 Lb Veto
€15.57 / yksikkö