Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E316 -rasia 3/4-tuumainen 19 mm: n 6-pistevakio | AA2DGG

WESTWARD 10E316 kanta 3/4 tuuman asema 19 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA2DGG Malli: 10E316

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E317 -pistorasia 3/4-tuumainen, 21 mm 6-pisteinen vakio | AA2DGH 10E317Täysin kiillotettuAlloy Steel62"21mmStandardi€12.19
WESTWARD 10E318 -rasia 3/4-tuumainen, 22 mm 6-pisteinen vakio AA2DGJ 10E318Täysin kiillotettuAlloy Steel62"22mmStandardi€12.17
WESTWARD 10E319 -rasia 3/4 tuuman asema 23 mm 6-pisteinen vakio | AA2DGK 10E319Täysin kiillotettuAlloy Steel62"23mmStandardi€3.99
WESTWARD 10E320 -rasia 3/4-tuumainen 24 mm: n 6-pistevakio | AA2DGL 10E320Täysin kiillotettuAlloy Steel62"24mmStandardi€12.42
WESTWARD 10E321 -pistorasia 3/4 tuuman asema, 26 mm, 6-pisteinen vakio | AA2DGM 10E321Täysin kiillotettuAlloy Steel62 1 / 16 "26mmStandardi€4.48
WESTWARD 10E322 -rasia 3/4 tuuman asema 27 mm 6-pisteinen vakio | AA2DGN 10E322Täysin kiillotettuAlloy Steel62 1 / 16 "27mmStandardi€14.11
WESTWARD 10E323 -rasia 3/4 tuuman asema 28 mm 6-pisteinen vakio | AA2DGP 10E323Täysin kiillotettuAlloy Steel62 1 / 16 "28mmStandardi€4.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E316 kanta 3/4 tuuman asema 19 mm 6 pisteen vakio
€12.10 / yksikkö