Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3316000 laajennusankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman pituus, 25 pk | AB6QKW 22A664

MKT FASTENING 3316000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QKW Malli: 3316000Ristiviite: 22A664
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
€76.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko5 / 8 "
Pituus2.5 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2.5 "
Ruuvin koko3 / 8 "
TyyppiViiveruuvi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4100
KäytäLag-ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3316000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, 25 kpl
€76.72 /pakkaus