WESTWARD 10D479 C-puristin Heavy Duty 11-5 / 8 tuumaa 5 syvän mustaa | AA2CCA

WESTWARD 10D479 C-puristin Heavy Duty 11-5/8 tuumaa 5 syvämusta

Varastossa
Tuote: AA2CCA Malli: 10D479

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
Rungon materiaaliErittäin voimakas teräs
KiinnitystyyppiDrop-taottu
VäriMusta
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunFosfaattikerros
RullastotelineetTakominen teräs
Kantavuus15,000 lb
Maks. Avaaminen11-5 / 8 "
Min. Todistustesti (Lb.)15,000
Palojen lukumäärä1
tyynyUra
RuuvitTeräs
Koko11-5 / 8 "
KaratMustaoksidi
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys5"
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.486
Laivan korkeus (cm)4.7
Laivan pituus (cm)54.99
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRungon materiaaliKiinnitystyyppiKurkun syvyysTyyppiVäriTullimääräSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 10D475 C-puristin Heavy Duty 6-1 / 4 tuumaa 2-7 / 8 Deep Black | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu2-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€89.32
WESTWARD 10D476 C-puristin Heavy Duty 7-1 / 4 tuumaa 3-7 / 8 tuumaa syvän musta | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Erittäin voimakas teräsDrop-taottu3-7 / 8 "Heavy DutyMustaHeavy DutyFosfaattikerros€128.63
WESTWARD 10D515 C-kiinnitin 10 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCY 10D51510Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€63.97
WESTWARD 10D516 C-kiinnitin 12 tuuman 3-5 / 8 tuuman syvä musta | AA2CCZ 10D51612 "Pehmeä rautaValettu vaunu3-5 / 8 "Säännöllinen velvollisuusMustaSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€71.72
WESTWARD 10D645 C-kiinnitin 4 tuumaa 3 tuumaa syvän sininen | AA2CHJ 10D6454mmPudotettu teräsPudotut taotut3"Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€21.17
WESTWARD 10D646 C-puristin 6 tuumaa 3-1/2 tuumaa syvänsininen | AA2CHK 10D6466Pudotettu teräsPudotut taotut3-1 / 2 "Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€27.58
WESTWARD 10D647 C-puristin 8 tuumaa Drop taottu 4 tuumaa syvä | AA2CHL 10D6478Pudotettu teräsPudotut taotut4"Säännöllinen velvollisuussininenSäännöllinen velvollisuusJauhemaali€45.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D479 C-puristin Heavy Duty 11-5/8 tuumaa 5 syvämusta
€259.77 / yksikkö