WESCO 492254 Lift Table 60 x 36 x 33-1/8 Inch | AD7ELY 4DYH5 / STN-3605-5F

WESCO 492254 Nostopöytä 60 x 36 x 33-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ELY Malli: 492254Ristiviite: 4DYH5 / STN-3605-5F

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,000.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostopöytä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Nostokorkeus max.53.125 "
Nostokorkeus min.33.375 "
Kantavuus5000 lb
Alennettu korkeus33-1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Viestien määrä4
Kokonaiskorkeus53.25 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys36 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys60 "
Powered ByHydraulinen jalka
Korotettu korkeus53-1 / 8 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 454.5
Laivan korkeus (cm)84.14
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysPyörän halkaisijaHinta
WESCO 492128 Nostopöytä 60 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Käännä60 "30 "30 "60 "5"€3,543.65
WESCO 492129 Nostopöytä 72 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Käännä72 "30 "30 "72 "5"€3,920.67
Tarjouspyyntö
WESCO 492130 Nostopöytä 96 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Käännä96 "30 "30 "96 "5"€3,731.41
Tarjouspyyntö
WESCO 492131 Nostopöytä 120 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Käännä120 "30 "30 "120 "5"€4,288.10
Tarjouspyyntö
WESCO 492250 Nostopöytä 60 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Käännä60 "36 "30 "60 "8"€6,659.34
WESCO 492251 Nostopöytä 72 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Käännä72 "36 "30 "72 "8"€9,623.13
Tarjouspyyntö
WESCO 492252 Nostopöytä 96 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Käännä96 "36 "30 "96 "8"€6,925.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 492254 Nostopöytä 60 x 36 x 33-1/8 tuumaa
€12,000.58 / yksikkö