EATON FDC-sarjan täydelliset valetut katkaisijat, F-kehys


Eaton FDC -sarjan MCCB-katkaisijat ovat ihanteellisia suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosulku- ja ylikuormitusvirtojen aiheuttamilta vaurioilta. Niitä käytetään datakeskuksissa, teollisuuslaitoksissa, liikerakennuksissa ja uusiutuvan energian järjestelmissä.

Suodattaa
AIC-luokitus: 100 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: FD , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
FDC 3015L
--€6,248.59
Tarjouspyyntö
A
FDC3125VWH09
--€18,747.75
Tarjouspyyntö
A
FDC3090Q01
--€12,543.89
Tarjouspyyntö
A
FDC3110Q01
--€21,237.07
Tarjouspyyntö
B
FDC3100VWH09
--€7,860.83
Tarjouspyyntö
A
FDC3100VSH09
--€8,568.74
Tarjouspyyntö
A
FDC 3100V
--€7,619.68
Tarjouspyyntö
A
FDC3125LA01U69
--€19,817.39
Tarjouspyyntö
A
FDC3125VU62
--€19,000.57
Tarjouspyyntö
C
FDC 2015L
--€4,842.52
Tarjouspyyntö
A
FDC 3080L
--€7,619.68
Tarjouspyyntö
A
FDC3150Q02
--€21,237.07
Tarjouspyyntö
C
FDC 2020L
--€4,842.52
Tarjouspyyntö
A
FDC3150VSH09
--€18,961.68
Tarjouspyyntö
C
FDC2035
--€4,825.02
Tarjouspyyntö
A
FDC 3150V
--€13,701.03
Tarjouspyyntö
C
FDC 2025L
--€4,842.52
Tarjouspyyntö
A
FDC3150VWS02
--€17,328.05
Tarjouspyyntö
C
FDC2045
--€4,825.02
Tarjouspyyntö
B
FDC3080VW
--€7,176.27
Tarjouspyyntö
A
FDC3080Q02
--€12,543.89
Tarjouspyyntö
A
FDC 3175V
--€17,007.17
Tarjouspyyntö
A
FDC3050VL
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
D
FDC 4020L
--€10,579.65
Tarjouspyyntö
A
FDC3225VWH09
--€16,841.85
Tarjouspyyntö
A
FDC 3225L
--€17,065.50
Tarjouspyyntö
A
FDC3020VL
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
A
FDC3040VW
--€5,846.02
Tarjouspyyntö
A
FDC3050Q02
--€11,250.60
Tarjouspyyntö
A
FDC 3050L
--€6,248.59
Tarjouspyyntö
A
FDC3060Q02
--€11,250.60
Tarjouspyyntö
A
FDC3070VSH09
--€8,595.95
Tarjouspyyntö
A
FDC3070Q02
--€12,543.89
Tarjouspyyntö
A
FDC 3060L
--€6,248.59
Tarjouspyyntö
A
FDC3060VSH09
--€7,047.92
Tarjouspyyntö
A
FDC3070Q01
--€12,543.89
Tarjouspyyntö
A
FDC3070VL
--€7,619.68
Tarjouspyyntö
A
FDC3070VWH09
--€8,333.41
Tarjouspyyntö
A
FDC 3070L
--€7,619.68
Tarjouspyyntö
A
FDC 3090L
--€7,619.68
Tarjouspyyntö
A
FDC 3175L
--€17,065.50
Tarjouspyyntö
A
FDC3175Q02
--€21,878.85
Tarjouspyyntö
A
FDC3040VWH09
--€6,832.04
Tarjouspyyntö
A
FDC3015H08
--€6,832.04
Tarjouspyyntö
A
FDC 3050V
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
A
FDC3050Q01
--€11,250.60
Tarjouspyyntö
A
FDC3050VSH09
--€7,047.92
Tarjouspyyntö
A
FDC3050VW
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
A
FDC3090Q02
--€12,543.89
Tarjouspyyntö
A
FDC3080VWH09
--€8,333.41
Tarjouspyyntö
A
FDC3080Q01
--€12,543.89
Tarjouspyyntö
A
FDC 3015V
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
A
FDC3045VL
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
A
FDC 3020V
--€6,155.25
Tarjouspyyntö
A
FDC3025VWH09
--€6,832.04
Tarjouspyyntö
A
FDC 3025V
--€6,205.82
Tarjouspyyntö
A
FDC3025H08
--€6,832.04
Tarjouspyyntö
A
FDC3040LA01S17
--€6,328.33
Tarjouspyyntö
A
FDC3040Q02
--€11,250.60
Tarjouspyyntö
D
FDC 4025L
--€10,579.65
Tarjouspyyntö
D
FDC 4030L
--€10,579.65
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Katkaisija pysyy 'on'-asennossa, kun sähköpiiri toimii normaalisti, jotta sähkö virtaa piirin läpi.
  • Ylikuormituksen tai oikosulun sattuessa katkaisija laukeaa (avautuu) ja katkaisee sähkövirran suojaten piiriä vaurioilta ja vähentäen sähköpalon mahdollisuutta.
  • Kun ongelma on ratkaistu, käyttäjät voivat nollata katkaisijan työntämällä katkaisijan kahvan "on"-asentoon palauttaen virtapiirin.

Ominaisuudet

  • Eaton FDC -sarjan täydellisissä MCCB:issä on F-kehys, joka mahdollistaa joustavuuden asennusvaihtoehdoissa ja kokoonpanoissa.
  • Niissä on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä viivästetyn että välittömän suojan.
  • Näiden MCCB:iden keskeytyskapasiteetti on 200 kAIC 240 VAC ja 100 kAIC 480 VAC.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL 489

Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvatko nämä MCCB:t käänteiseen syöttöön?

Kyllä, nämä F-Frame-katkaisijat sopivat käänteiseen syöttöön.

Millainen napakokoonpano on Eaton FD Type -katkaisijassa?

3-napainen kokoonpano.

Mikä on Eaton FDC -sarjan täydellisten MCCB:iden käyttöjännite?

  • 600VAC
  • 250VDC

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?