WESCO 492200 jalkaohjattu / sähköinen hydraulinen nostopöytä, 2000 paunan korkki, 30 x 30, 44 nostin | AG7JRC HT-3368-2F

WESCO 492200 Jalkakäyttöinen/sähköinen hydraulinen nostopöytä, 2000 Lbs:n korkki, 30" x 30", 44" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JRC Malli: 492200Ristiviite: HT-3368-2F

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,013.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostopöytä
Pituus30 "
Nostokorkeus max.44 "
Nostokorkeus min.26 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys30 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys30 "
Powered ByJalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyseräPituusPlatform PituusAlustan leveysPowered ByPyörän materiaaliNostokorkeus max.Hinta
WESCO 492204 Nostopöytä 30 x 20 x 48 tuumaa | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Hydraulinen nostopöytä-30 "20 "Jalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)Teräs48 "€2,701.94
WESCO 492199 Nostopöytä 30 x 30 x 48 tuumaa | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Hydraulinen nostopöytä-30 "30 "Jalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)Teräs46 "€3,357.43
WESCO 492210 Nostopöytä 48 x 30 x 48 tuumaa | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hydraulinen nostopöytä-48 "30 "Jalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)Teräs48 "€4,192.66
WESCO 492220 Jalkakäyttöinen hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 kg, 16 "x 16", 44 "nosto | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi44 "€1,277.52
WESCO 492221 jalkaohjattu hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16 "x 16", 40 "nostin | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi40 "€1,681.43
WESCO 492222 jalkaohjattu hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16 "x 16", 36 "nostin | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi36 "€1,729.08
WESCO 492223 Jalkakäyttöinen hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 kg, 16 "x 16", 32 "nosto | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi32 "€1,909.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 492200 Jalkakäyttöinen/sähköinen hydraulinen nostopöytä, 2000 Lbs:n korkki, 30" x 30", 44" nosto
€3,013.42 / yksikkö