WESCO 492220 -jalkaohjattu hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16 x 16, 44-nostin | AG7JQA HT-200-FR

WESCO 492220 Jalkakäyttöinen hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 lbs, 16" x 16", 44" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JQA Malli: 492220Ristiviite: HT-200-FR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,277.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostopöytä
Pituus16 "
Nostokorkeus max.44 "
Nostokorkeus min.26 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys16 "
Platform Pituus16 "
Alustan leveys16 "
Powered ByHydraulinen jalka
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyseräPituusPlatform PituusAlustan leveysPowered ByPyörän materiaaliNostokorkeus max.Hinta
WESCO 492204 Nostopöytä 30 x 20 x 48 tuumaa | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Hydraulinen nostopöytä-30 "20 "Jalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)Teräs48 "€2,701.94
WESCO 492199 Nostopöytä 30 x 30 x 48 tuumaa | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Hydraulinen nostopöytä-30 "30 "Jalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)Teräs46 "€3,357.43
WESCO 492210 Nostopöytä 48 x 30 x 48 tuumaa | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hydraulinen nostopöytä-48 "30 "Jalkakäyttöinen tai akku (lisävaruste)Teräs48 "€4,192.66
WESCO 492221 jalkaohjattu hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16 "x 16", 40 "nostin | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi40 "€1,681.43
WESCO 492222 jalkaohjattu hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16 "x 16", 36 "nostin | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi36 "€1,729.08
WESCO 492223 Jalkakäyttöinen hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 kg, 16 "x 16", 32 "nosto | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hydraulinen nostopöytä16 "16 "16 "Hydraulinen jalkaKumi32 "€1,909.51
WESCO 492224 jalkaohjattu hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 300 paunaa, 18 "x 18", 48 "nostin | AG7JQE HT-300-FR 49222418 "Hydraulinen nostopöytä18 "18 "18 "Hydraulinen jalkaKumi48 "€2,042.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 492220 Jalkakäyttöinen hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 200 lbs, 16" x 16", 44" nosto
€1,277.52 / yksikkö