WESCO 440017 alumiininen kipinöimätön pyörivä pumppu | AG7HKJ

WESCO 440017 Alumiininen kipinöimätön pyörivä pumppu

Varastossa
Tuote: AG7HKJ Malli: 440017

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
Materiaalialumiini
KipinöimätönKyllä
Kokonaiskorkeus56.25 "
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys9.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)142.88
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKostutetut materiaalitHinta
WESCO 270021 valurautainen pyörivä rumpupumppu | AG7HKG 270021Valurauta ja teräs56.25 "8.75 "9.437 "Valurauta, teräs, fenolinen€159.50
WESCO 272212 Cast Iron Deluxe Combo -rumpupumppu | AG7HKH 272212Valurauta ja teräs56.25 "14 "9.437 "Valurauta, teräs, fenolinen€225.94
WESCO 272210 teräsvipupumppu tippupannulla | AG7HKK 272210-60.343 "14 "15.875 "Neopreeni€141.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 440017 Alumiininen kipinöimätön pyörivä pumppu
€213.40 / yksikkö