WESCO 272210 teräsvipupumppu tippupannulla | AG7HKK

WESCO 272210 Teräsvipupumppu tippakaukalolla

Varastossa
Tuote: AG7HKK Malli: 272210

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Kokonaiskorkeus60.343 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys15.875 "
Imuputken pituus47 "
Kostutetut materiaalitNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)153.27
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)40.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKostutetut materiaalitHinta
WESCO 270021 valurautainen pyörivä rumpupumppu | AG7HKG 270021Valurauta ja teräs56.25 "8.75 "9.437 "Valurauta, teräs, fenolinen€159.50
WESCO 272212 Cast Iron Deluxe Combo -rumpupumppu | AG7HKH 272212Valurauta ja teräs56.25 "14 "9.437 "Valurauta, teräs, fenolinen€225.94
WESCO 440017 alumiininen kipinöimätön pyörivä pumppu | AG7HKJ 440017alumiini56.25 "9.5 "9.437 "-€213.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272210 Teräsvipupumppu tippakaukalolla
€141.49 / yksikkö