WESCO 270021 valurautainen pyörivä rumpupumppu | AG7HKG

WESCO 270021 valurautainen pyörivä rumpupumppu

Varastossa
Tuote: AG7HKG Malli: 270021

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiRotary
MateriaaliValurauta ja teräs
Kokonaiskorkeus56.25 "
Kokonaispituus8.75 "
kokonaisleveys9.437 "
Imuputken pituus47 "
Kostutetut materiaalitValurauta, teräs, fenolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)142.88
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)23.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKostutetut materiaalitHinta
WESCO 272212 Cast Iron Deluxe Combo -rumpupumppu | AG7HKH 272212Valurauta ja teräs56.25 "14 "9.437 "Valurauta, teräs, fenolinen€225.94
WESCO 440017 alumiininen kipinöimätön pyörivä pumppu | AG7HKJ 440017alumiini56.25 "9.5 "9.437 "-€213.40
WESCO 272210 teräsvipupumppu tippupannulla | AG7HKK 272210-60.343 "14 "15.875 "Neopreeni€141.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270021 valurautainen pyörivä rumpupumppu
€159.50 / yksikkö