WESCO 278750 Value -rumpunostin / -annostelija, kapasiteetti 700 paunaa AG7HHD VDL-55

WESCO 278750 arvorumpunostin/annostelija, kapasiteetti 700 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HHD Malli: 278750Ristiviite: VDL-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun nostin ja kaatolaite
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus700 lb
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 278751 Value -rumpunostin / -annostelija, vaihde, 700 paunan tilavuus | AG7HHF VDGL-55 27875139 "8"28.5 "€912.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 278750 arvorumpunostin/annostelija, kapasiteetti 700 lbs
€368.46 / yksikkö