WESCO 278751 Value -rumpunostin / -annostelija, vaihde, 700 paunan tilavuus | AG7HHF VDGL-55

WESCO 278751 Arvorumpunostin/annostelija, vaihdettu, kapasiteetti 700 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HHF Malli: 278751Ristiviite: VDGL-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun nostin ja kaatolaite
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus700 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)72.39

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 278750 Value -rumpunostin / -annostelija, kapasiteetti 700 paunaa AG7HHD VDL-55 27875036 "29 "8.5 "€368.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 278751 Arvorumpunostin/annostelija, vaihdettu, kapasiteetti 700 lbs
€912.69 / yksikkö