WESCO 273289 Erikoisraskaat puoliperävaunun haarukkavaunut, kapasiteetti 3300 paunaa | AG7JCF SEPT3.3

WESCO 273289 Erikoisraskaaseen käyttöön tarkoitettu puolisähköinen haarukkavaunu, kapasiteetti 3300 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JCF Malli: 273289Ristiviite: SYYSKUU 3.3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,124.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolielektrinen lava Jack
VäriKeltainen
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7"
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6"
Pituus69 "
Kantavuus3300 lb
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus69 "
kokonaisleveys27 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Tang-säde (tuumaa)62 "
Jännite24
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 233.1
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273289 Erikoisraskaaseen käyttöön tarkoitettu puolisähköinen haarukkavaunu, kapasiteetti 3300 lbs
€8,124.60 / yksikkö