WESCO 273108 kaivinkippiauto, kapasiteetti 70 paunaa, 14-1 / 2 leveys x 30 korkeus x 14-1 / 2 syvyys | AG7HFL PTR

WESCO 273108 ämpärin kippiauto, kapasiteetti 70 lbs, 14-1/2" leveys x 30" korkeus x 14-1/2" syvyys

Varastossa
Tuote: AG7HFL Malli: 273108Ristiviite: PTR

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko Tipper
Rummun kapasiteetti5 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
Kantavuus70 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273108 ämpärin kippiauto, kapasiteetti 70 lbs, 14-1/2" leveys x 30" korkeus x 14-1/2" syvyys
€85.91 / yksikkö