DESTACO 213-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Suodattaa
Pohjan pituus: 1" , Pohjan leveys: 1.06 " , Puristustangon aukko: 90 astetta , Halkaisija: 0.170 " , Kahvan avaaminen: 60 astetta , Kokonaispituus: 4.050 "
TyyliMalliKorkeus kiristysvarren allaKiinnitysvarren pituusVaihda Lock PlusAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliPitokykyMateriaaliKahvaHinta (ei alv)
A
213-U
0.65 "1.42 "EiLaippaU-baari150 paunaa.Teräshorizonal€26.25
B
213-UL
0.65 "0.85 "EiLaippaAvaa U-baari150 paunaa.Teräshorizonal€27.49
C
213-USS
0.66 "1.42 "EiLaippaU-baari150 paunaa.Ruostumaton teräshorizonal€49.29
D
213-UB
0.77 "1.42 "EiSuoraanU-baari150 paunaa.Teräshorizonal€28.04
E
213-UB-L
0.77 "0.85 "EiSuoraanAvaa U-baari150 paunaa.Teräshorizonal€59.13

213-sarjan vaakasuorat pidikkeet

Destaco 213 -sarjan vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä käytetään kokoonpanosovelluksissa ja ne voivat korvata kiinnittimet kiinnityssovelluksissa. Näitä pidikkeitä on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistetussa rungossa, ja niiden kapasiteetti on 150 kg (68.039 lb), ergonomisella kahvalla paremman otteen takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?