Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6976 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 13/16 tuuman koko | AF8NDQ 29AM93

WRIGHT TOOL 6976 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 13/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NDQ Malli: 6976Ristiviite: 29AM93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 9/16 tuuman koko | AF8NDL 29AM89 69693.25 "9 / 16 "€56.87
WRIGHT TOOL 6970 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 5/8 tuuman koko | AF8NDM 29AM90 69703.25 "5 / 8 "€54.99
WRIGHT TOOL 6972 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 11/16 tuuman koko | AF8NDN 29AM91 69723.25 "11 / 16 "€56.36
WRIGHT TOOL 6974 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 3/4 tuuman koko | AF8NDP 29AM92 69743.25 "3 / 4 "€57.57
WRIGHT TOOL 6978 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 7/8 tuuman koko | AF8NDR 29AM94 69783.25 "7 / 8 "€57.72
WRIGHT TOOL 6980 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 15/16 tuuman koko | AF8NDT 29AM95 69803.25 "15 / 16 "€58.29
WRIGHT TOOL 6982 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 1 tuuman koko | AF8NDU 29AM96 69823.25 "1"€58.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6976 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman asema, 12 piste, 13/16 tuuman koko
€57.40 / yksikkö