WESCO 272742 Standard Deluxe haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 57 tuumaa x 27 tuumaa | AG7JAR

WESCO 272742 Standard Deluxe haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 57 tuumaa x 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JAR Malli: 272742

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,112.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriSininen / harmaa
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu8"
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Pituus57 "
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys27 "
Tappi200 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHaarukan pituusHinta
WESCO 272136 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 51 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JAM 2721365500 lb51 "21 "36 "€1,079.71
WESCO 272142 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 57 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JAN 2721425500 lb57 "21 "42 "€1,100.07
WESCO 272148 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 63 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JAP 2721485500 lb63 "21 "48 "€1,120.64
WESCO 272736 Haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 51 tuumaa x 27 tuumaa, korkeus 48 tuumaa | AG7JAQ 2727365500 lb51 "27 "36 "€1,087.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272742 Standard Deluxe haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 57 tuumaa x 27 tuumaa
€1,112.87 / yksikkö