WESCO 272547 -kuorma-auto, muovi, 96 gallonaa, 8 pneumaattista, kapasiteetti 550 paunaa, punainen AG7KEK

WESCO 272547 Umpikorikuorma-auto, muovi, 96 gallona, ​​8" pneumaattinen, kapasiteetti 550 paunaa, punainen

Varastossa
Tuote: AG7KEK Malli: 272547

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly kuorma
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Väripunainen
Pituus38 "
Kantavuus550 lb
Materiaalipolyeteeni
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys28 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)71.12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272503 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, harmaa | AG7KDE 272503Harmaa32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272504 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, sininen | AG7KDF 272504sininen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272505 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, valkoinen | AG7KDG 272505Valkoinen-350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€305.66
WESCO 272506 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, punainen | AG7KDH 272506punainen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272507 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, keltainen | AG7KDJ 272507Keltainen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272530 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, harmaa | AG7KDK 272530Harmaa32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€404.12
WESCO 272535 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, sininen | AG7KDL 272535sininen32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€404.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272547 Umpikorikuorma-auto, muovi, 96 gallona, ​​8" pneumaattinen, kapasiteetti 550 paunaa, punainen
€595.95 / yksikkö