WESCO 272503 Umpikorikuorma-auto, muovi, 32 gallonaa, 5 polyuretaania, kapasiteetti 350 paunaa, harmaa | AG7KDE

WESCO 272503 Umpikori, muovia, 32 gallonaa, 5" polyuretaania, kapasiteetti 350 paunaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AG7KDE Malli: 272503

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly kuorma
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Pituus32 "
Kantavuus350 lb
Materiaalipolyeteeni
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus21.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys21 "
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272504 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, sininen | AG7KDF 272504sininen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272505 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, valkoinen | AG7KDG 272505Valkoinen-350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€305.66
WESCO 272506 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, punainen | AG7KDH 272506punainen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272507 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, keltainen | AG7KDJ 272507Keltainen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272530 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, harmaa | AG7KDK 272530Harmaa32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€404.12
WESCO 272535 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, sininen | AG7KDL 272535sininen32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€404.12
WESCO 272540 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, valkoinen | AG7KDM 272540Valkoinen32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€382.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272503 Umpikori, muovia, 32 gallonaa, 5" polyuretaania, kapasiteetti 350 paunaa, harmaa
€326.20 / yksikkö