WESCO 272470 Nostopöytä, kapasiteetti 500 Lbs, 18 x 18, 48 nosto | AG7JPP VLT500

WESCO 272470 Arvonostopöytä, kapasiteetti 500 paunaa, 18" x 18", 48" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JPP Malli: 272470Ristiviite: VLT500

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,392.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
VäriKeltainen
Kantavuus500 lb
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys18 "
Powered ByJalkapumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272469 Arvonostopöytä, kapasiteetti 200 lbs, 16" x 16", 46" nosto | AG7JPN VLT200 272469200 lb29 "16 "16 "€857.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272470 Arvonostopöytä, kapasiteetti 500 paunaa, 18" x 18", 48" nosto
€1,392.05 / yksikkö