WESCO 272469 Arvonostopöytä, 200 Lbs Kapasiteetti, 16 x 16, 46 nosto | AG7JPN VLT200

WESCO 272469 Arvonostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16" x 16", 46" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JPN Malli: 272469Ristiviite: VLT200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
VäriKeltainen
Kantavuus200 lb
Kokonaiskorkeus29 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys16 "
Powered ByJalkapumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272470 Arvonostopöytä, kapasiteetti 500 lbs, 18" x 18", 48" nosto | AG7JPP VLT500 272470500 lb30 "18 "18 "€1,392.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272469 Arvonostopöytä, kapasiteetti 200 paunaa, 16" x 16", 46" nosto
€857.34 / yksikkö