WESCO 272404 -rumpukantolaatikko ja -annostelija, kapasiteetti 800 paunaa, kaksi lukitusasentoa | AG7HGJ VDCD

WESCO 272404 Arvon tynnyrin pidike ja annostelija, kapasiteetti 800 lbs, kaksi lukitusasentoa

Varastossa
Tuote: AG7HGJ Malli: 272404Ristiviite: VDCD

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
Rummun kapasiteetti55 gal.
Nosta korkeus12 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus65.5 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys35 "
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)166.37
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272404 Arvon tynnyrin pidike ja annostelija, kapasiteetti 800 lbs, kaksi lukitusasentoa
€794.49 / yksikkö