Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYY1 -vähennysadapteri messinki 3/4 x 1/2 tuumaa | AE7WWB

APPROVED VENDOR 6AYY1-sovitin, messinki, 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WWB Malli: 6AYY1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYX6 -vahvistinsovitin messinki 1/4 x 1/8 - 10 kpl pakkaus | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"€18.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYX7 -vahvistimen sovitin messinki 3/8 x 1/8 tuumaa AE7WVX 6AYX73 / 8 "x 1 / 8"€13.49
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYX8 supistussovitin messinki 3/8 x 1/4 - 10 kpl | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"€30.63
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYX9 supistussovitin messinki 1/2 x 1/4 tuumaa | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"€4.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYY0 Reducer Adapter Messinki 1/2 x 3/8 - Pakkaus 10 | AE7WWA 6AYY01 / 2 "x 3 / 8"€51.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY1-sovitin, messinki, 3/4 x 1/2 tuumaa
€8.77 / yksikkö