WESCO 270391 Cabriolet 3-asentoinen alumiininen käsitrukki, 700 lbs | AG7HYQ Spartan III

WESCO 270391 Cabriolet 3-asentoinen alumiininen käsitrukki, 700 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HYQ Malli: 270391Ristiviite: Spartan III

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiasentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi500
Kantavuus750 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys21.5 "
Alustan koko12 "x 51"
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)54.61

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kolmiasentoinen alumiininen käsitrukki raskaiden kuormien kuljettamiseen
    • Säädettävä kahva ja pneumaattiset pyörät, joiden kapasiteetti on 500 lb kaksipyöräisessä (kulmatilassa) ja 750 lb kapasiteetti nelipyöräisessä (vaaka) tilassa
    • Sisäänrakennettu taitettava nenän jatke, joka tarjoaa valinnaisen lisäkuorman tuen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270391 Cabriolet 3-asentoinen alumiininen käsitrukki, 700 lbs
€494.66 / yksikkö