WESCO 261053-PD säädettävä haarukka ja pohja voimakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto | AG7JNP PASFL-64-42-3550S-2K-PD

WESCO 261053-PD säädettävä haarukka ja pohja voimakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto

Tuote: AG7JNP Malli: 261053-PDRistiviite: PASFL-64-42-3550S-2K-PD
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,475.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
pohjaSäädettävä
Pohjajalat sisäpuolella dia.35 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.50 "
Väripunainen
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.64 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus2000 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus83 "
Powered ByAkku
Haarukoiden leveys6 "- 29"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.05
Laivan korkeus (cm)210.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.LatauskeskusHinta
WESCO 261092-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 56 tuuman nosto, 20 tuuman jalan tunnus | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-PD2000 lb56 "72 "20 "26 "15 "€13,784.11
Tarjouspyyntö
WESCO 261093-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto, 20 tuuman jalan tunnus | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-PD2000 lb64 "83 "20 "26 "15 "€13,971.57
Tarjouspyyntö
WESCO 261094-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 76 tuuman nosto, 20 tuuman jalan tunnus | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-PD2000 lb76 "94 "20 "26 "15 "€14,595.18
Tarjouspyyntö
WESCO 261095-PD Power Drive pinoaja, kiinteä alusta, säädettävä haarukka | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD 261095-PD2000 lb86 "104 "20 "26 "15 "€15,905.38
Tarjouspyyntö
WESCO 261044-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto, 30 tuuman jalan tunnus | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-PD2000 lb64 "83 "30 "36 "18 "€14,029.30
Tarjouspyyntö
WESCO 261045-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 76 tuuman nosto, 30 tuuman jalan tunnus | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-PD2000 lb76 "94 "30 "36 "18 "€14,350.77
Tarjouspyyntö
WESCO 261046-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 86 tuuman nosto, 30 tuuman jalan tunnus | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-PD2000 lb86 "104 "30 "36 "18 "€15,014.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261053-PD säädettävä haarukka ja pohja voimakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto
€15,475.49 / yksikkö