WESCO 261038 Vastapainokoneella toimiva pinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, nosto 64 tuumaa

Tuote: AG7JGR Malli: 261038Ristiviite: PCBFL-64-25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,784.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapainopainot
Väripunainen
Haarukan korkeus nostettu64 "
Haarukan pituus25 "
Haarukan leveys3"
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus13 "
Kokonaiskorkeus82.5 "
Kokonaispituus59.5 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.4"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.3
Laivan korkeus (cm)209.55
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan pituusKantavuusKokonaiskorkeusHinta
WESCO 261037 vastapainokäyttöinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 lbs, 56 tuuman nosto | AG7JGQ PCBFL-56-25 26103725 "1000 lb72 "€6,629.95
Tarjouspyyntö
WESCO 261039 vastapainokäyttöinen pinoamistrukki, kapasiteetti 1000 lbs, 76 tuuman nosto | AG7JGT PCBFL-76-25 26103925 "1000 lb92 "€7,016.80
Tarjouspyyntö
WESCO 261096 vastapainokoneisto, 56 tuuman korkeus | AG7JGU PCBFL-56-30 26109630 "850 lb72 "€7,414.56
Tarjouspyyntö
WESCO 261097 vastapainokoneisto, 64 tuuman korkeus | AG7JGV PCBFL-64-30 26109730 "850 lb82.5 "€7,715.32
Tarjouspyyntö
WESCO 261098 vastapainokoneisto, 76 tuuman korkeus | AG7JGW PCBFL-76-30 26109830 "850 lb92 "€8,062.74
Tarjouspyyntö
WESCO 261041 Vastapainopainot, Kapasiteetti 334 paunaa, Vastapaino 200 paunaa | AG7JGX 200 lb -sarja 261041-334 lb-€511.25
WESCO 261042 Vastapainot, 668 Lbs Kapasiteetti, 400 Lbs Vastapaino | AG7JGY 400 lb sarja 261042-668 lb-€1,021.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261038 Vastapainokoneella toimiva pinoaja, kapasiteetti 1000 paunaa, nosto 64 tuumaa
€6,784.93 / yksikkö