Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 186-105 Radius Gage -sarja 34 paria 1-7mm | AA8AGR 16X229

MITUTOYO 186-105 Radius Gage Set 34 paria 1-7mm

Varastossa
Tuote: AA8AGR Malli: 186-105Ristiviite: 16X229

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadius Gage -sarja
KonfigurointiKovera ja kupera Radi
Suorittaa loppuunLuonnollinen
alue1 - 7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarit sarjaa kohden (34 paria)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
MITUTOYO 186-106 Radius Gage Set 32 ​​paria | AA8AGT 16X230 186-1067.5 mm - 15 mm x 0.5 mm€88.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 186-105 Radius Gage Set 34 paria 1-7mm
€75.71 / yksikkö