Kiinteän kahvan saksisarja WESCO 260200, kapasiteetti 1000 paunaa AG7JUW LT-1000SL

WESCO 260200 Kiinteäkahvainen saksipöytä, kapasiteetti 1000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUW Malli: 260200Ristiviite: LT-1000SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.35 "
Nostokorkeus min.14 "
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys19.5 "
Platform Pituus32 "
Alustan leveys19.5 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
WESCO 260199 Kiinteäkahvasaksisarja, kapasiteetti 700 paunaa AG7JUV LT-700SL 260199700 lb€1,073.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260200 Kiinteäkahvainen saksipöytä, kapasiteetti 1000 Lbs
€1,122.57 / yksikkö