WESCO 260199 Kiinteäkahvasaksisarja, kapasiteetti 700 paunaa AG7JUV LT-700SL

WESCO 260199 Kiinteäkahvainen saksipöytä, kapasiteetti 700 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUV Malli: 260199Ristiviite: LT-700SL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,073.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.35 "
Nostokorkeus min.14 "
Kantavuus700 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys19.5 "
Platform Pituus32 "
Alustan leveys19.5 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
Kiinteän kahvan saksisarja WESCO 260200, kapasiteetti 1000 paunaa AG7JUW LT-1000SL 2602001000 lb€1,122.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260199 Kiinteäkahvainen saksipöytä, kapasiteetti 700 Lbs
€1,073.18 / yksikkö