Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18341 Heijastinnauha W 2 tuuman keltainen - 25 kpl pakkaus | AD8PEK 4LGL3

REFLEXITE 18341 Heijastinnauha W 2 tuuman keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8PEK Malli: 18341Ristiviite: 4LGL3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
VäriKeltainen
Pituus9"
MateriaaliPolyesteri
PakkaustyyppiPakkaus
Paksuus8 milj.
TyyppiMaatalous
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusTyyppiLeveysHinta
REFLEXITE 22669 Heijastinnauha W 3 tuumaa Sb Keltainen Pk7 | AE9UEY 6MGC0 22669112 oz. / TuumaaKoulubussi keltainen150ft.Koulubussi3"€256.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18341 Heijastinnauha W 2 tuuman keltainen - 25 kpl pakkaus
€31.66 / yksikkö