WESCO 240009 Economy kaksipyöräinen rumputrukki, kumi, kapasiteetti 1000 Lbs | AG7HEE 5BT

WESCO 240009 Economy kaksipyöräinen rumputrukki, kumi, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEE Malli: 240009Ristiviite: 5BT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus62 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys24.5 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)62.23

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu teräsputkille
    • Voi turvallisesti käsitellä 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja
    • Jauhemaalaus lisää laitteen kestävyyttä
    • Soittokoukku, joka lukittuu ylempään reunaan, mikä auttaa seisovien rumpujen lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240010 Economy teräsrumputrukki, polyolefiini, 1000 lbs kapasiteetti | AG7HEF 5BTW 2400101000 lb62 "30-55 gal.24.5 "2-pyöräpolyolefiini€453.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240009 Economy kaksipyöräinen rumputrukki, kumi, kapasiteetti 1000 lbs
€484.44 / yksikkö