WESCO 240010 Economy teräsrumputrukki, polyolefiini, 1000 lbs kapasiteetti | AG7HEF 5BTW

WESCO 240010 Economy teräsrumputrukki, polyolefiini, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEF Malli: 240010Ristiviite: 5BTW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus62 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys24.5 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)62.23

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee teräsputkia
    • Voi kuljettaa turvallisesti 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja
    • Viimeistelty jauhepinnoitteella kestävyyden lisäämiseksi
    • Chime koukku, joka lukkiutuu ylempään reunaan, mikä auttaa tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240009 Economy kaksipyöräinen rumputrukki, kumi, kapasiteetti 1000 Lbs | AG7HEE 5BT 2400091000 lb62 "30-55 gal.24.5 "2-pyöräpolyolefiini€484.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240010 Economy teräsrumputrukki, polyolefiini, kapasiteetti 1000 lbs
€453.26 / yksikkö