WESCO 230036 Raskaan teräksen myyntiautomaatti, jossa räikkä, kapasiteetti 1200 paunaa, 66 | AG7HYY WRV-66-EC

WESCO 230036 Teräksinen raskaaseen käyttöön tarkoitettu myyntiautomaattiauto räikkällä, kapasiteetti 1200 paunaa, 66"

Varastossa
Tuote: AG7HYY Malli: 230036Ristiviite: WRV-66-EC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys24 "
Räikkämanuaalinen
Pyörän materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230035 Raskas teräksinen raskas myyntiautomaatti, jossa räikkä, kapasiteetti 1200 paunaa AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "€766.91
WESCO 230017 Teräksinen raskaan käytön automaattinen takaisinkelausauto, jossa räikkä, 1200 kg: n kapasiteetti, 60 "| AG7HYX WRV-60 23001760 "€747.84
WESCO 230018 myyntiautomaattiauto, teräs, automaattinen kelaus, räikkä, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66 23001866 "€1,383.95
WESCO 230037 Teräksinen raskaiden myyntiautojen kuorma-auto, räikkä, 1200 lbs, 72 "| AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "€797.49
Tarjouspyyntö
WESCO 230019 Teräs Heavy Duty Auto Rewind -myyntiautomaatti, jossa on räikkä, 1200 kg: n korkki, 72 "| AG7HZB WRV-72 23001972 "€820.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230036 Teräksinen raskaaseen käyttöön tarkoitettu myyntiautomaattiauto räikkällä, kapasiteetti 1200 paunaa, 66"
€800.07 / yksikkö