WESCO 230018 myyntiautomaattiauto, teräs, automaattinen kelaus, räikkä, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66

WESCO 230018 myyntiautomaattiauto, teräs, automaattinen kelaus, räikkä, 1200 lb

Varastossa
Tuote: AG7HYZ Malli: 230018Ristiviite: WRV-66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys24 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wesco 230018 teräs, myyntiautomaatti kuorma -autojen raskaaseen kuljetukseen
    • Täysin hitsattu teräsrunko ja kahvat, joissa ei ole jälkiä, harmaa vinyyli, kiinnitetty kaikkiin kosketuspintoihin lujuuden ja vaurioiden estämiseksi
    • Mukana kaksi valurautaa, keskiosa, muottiin kiinnitettävät kumipyörät (halkaisija 8 tuumaa) ja kaksi sisäänvedettävää ja potkukelpoista, muottiin kiinnitettävää kumipyörää (halkaisija 3.5 tuumaa) tuen ja ohjattavuuden takaamiseksi
    • Varustettu 2 tuuman leveällä vyöllä, jossa on tukeva teräksinen lukko ja automaattinen kelausrulla, joka kiristää kuormia ympäri turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi
    • Wesco Cartissa on raskaat portaat, jotka lisäävät liikkuvuutta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230035 Raskas teräksinen raskas myyntiautomaatti, jossa räikkä, kapasiteetti 1200 paunaa AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "€766.91
WESCO 230017 Teräksinen raskaan käytön automaattinen takaisinkelausauto, jossa räikkä, 1200 kg: n kapasiteetti, 60 "| AG7HYX WRV-60 23001760 "€747.84
WESCO 230036 Teräksinen raskaiden myyntiautojen kuorma-auto räikkällä, kapasiteetti 1200 kg, 66 "| AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "€800.07
WESCO 230037 Teräksinen raskaiden myyntiautojen kuorma-auto, räikkä, 1200 lbs, 72 "| AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "€797.49
Tarjouspyyntö
WESCO 230019 Teräs Heavy Duty Auto Rewind -myyntiautomaatti, jossa on räikkä, 1200 kg: n korkki, 72 "| AG7HZB WRV-72 23001972 "€820.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230018 myyntiautomaattiauto, teräs, automaattinen kelaus, räikkä, 1200 lb
€1,383.95 / yksikkö