WESCO 230033 alumiini käsikäyttöinen laitetrukki, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HZU MRC-EC-PWT

WESCO 230033 alumiininen käsikäyttöinen laitetrukki, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HZU Malli: 230033Ristiviite: MRC-EC-PWT

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Kantavuus600 lb
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys24 "
Räikkämanuaalinen
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 230001 alumiininen automaattinen takaisinkelauskoneauto, 6" kumi, kapasiteetti 750 lbs | AG7HZL MRC 230001750 lb11 "Moldon-kumi€793.09
WESCO 230002 alumiininen automaattinen kelauskoneauto, 8" kumi, kapasiteetti 750 lbs | AG7HZM MRC-R 230002750 lb13 "Moldon-kumi€895.83
WESCO 230031 Alumiini Manuaalinen Appliance Truck, 8" alumiini Moldon Rubber, 750 Lbs Kapasiteetti, 59" | AG7HZR MRC-EC-R 230031750 lb13 "Moldon-kumi€957.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230033 alumiininen käsikäyttöinen laitetrukki, kapasiteetti 600 lbs
€1,056.80 / yksikkö