WESCO 230031 Alumiini Manuaalinen Appliance Truck, 8 Alumiini Moldon Kumi, 750 Lbs Kapasiteetti, 59 | AG7HZR MRC-EC-R

WESCO 230031 alumiininen käsikäyttöinen koneauto, 8" alumiini Moldon-kumi, 750 lbs, kapasiteetti, 59"

Varastossa
Tuote: AG7HZR Malli: 230031Ristiviite: MRC-EC-R

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Kantavuus750 lb
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys24 "
Räikkämanuaalinen
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 230001 alumiininen automaattinen takaisinkelauskoneauto, 6" kumi, kapasiteetti 750 lbs | AG7HZL MRC 230001750 lb11 "Moldon-kumi€793.09
WESCO 230002 alumiininen automaattinen kelauskoneauto, 8" kumi, kapasiteetti 750 lbs | AG7HZM MRC-R 230002750 lb13 "Moldon-kumi€895.83
WESCO 230033 alumiini käsikäyttöinen laitetrukki, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HZU MRC-EC-PWT 230033600 lb15 "Pneumaattinen€1,056.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230031 alumiininen käsikäyttöinen koneauto, 8" alumiini Moldon-kumi, 750 lbs, kapasiteetti, 59"
€957.57 / yksikkö