WESCO 230002 Aluminium Auto Rewind Appliance Truck, 8 Rubber, 750 Lbs Capacity | AG7HZM MRC-R

WESCO 230002 alumiininen automaattinen takaisinkelauskoneauto, 8" kumi, kapasiteetti 750 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HZM Malli: 230002Ristiviite: MRC-R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Kantavuus750 lb
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys24 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 230001 alumiininen automaattinen takaisinkelauskoneauto, 6" kumi, kapasiteetti 750 lbs | AG7HZL MRC 230001750 lb11 "Moldon-kumi€793.09
WESCO 230031 Alumiini Manuaalinen Appliance Truck, 8" alumiini Moldon Rubber, 750 Lbs Kapasiteetti, 59" | AG7HZR MRC-EC-R 230031750 lb13 "Moldon-kumi€957.57
WESCO 230033 alumiini käsikäyttöinen laitetrukki, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HZU MRC-EC-PWT 230033600 lb15 "Pneumaattinen€1,056.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230002 alumiininen automaattinen takaisinkelauskoneauto, 8" kumi, kapasiteetti 750 paunaa
€895.83 / yksikkö